Nittehul-rival 13 mm

Art.-nr.: 162800 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiralvinkel: 25
  • Tolerance, nom. ⌀: k11
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 13 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 311
Spiralvinkel 25 grader
Tolerance, nom. ⌀ k11
Indvendig køling nej
Skaft Morsekonus
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀ på skærfasen 9,1 mm
Skærlængde Lc 105 mm
Udhængslængde L1 119 mm
Samlet længde L 199 mm
Antal skær Z 4
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162800 13
EAN/GTIN 4045197089274

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Konisk stigende skærfas til en længde på ca. 3×nom. ⌀. Meget stabil pga. tyk kerne og buet tandryg. Let, skrællende snit på grund af spiralnoterne og forskelligt antal tænder afhængigt af størrelsen.

Anvendelse:

Særlig anvendelig ved montering af komponenter, hvor forskudte boringer skal rives op, så de flugter, eller når nitteboringer skal udvides. Ved kedelfabrikation anvendes nittehul-rivaler på håndholdte trykluftboremaskiner.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
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
    Nominel ⌀ DC k11 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven