Håndrival konfigurerbar 9 mm

Art.-nr.: 160200 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 8,601 mm - 9,100 mm
Skærlængde Lc 62 mm
Udhængslængde L1 79 mm
Samlet længde L 124 mm
Antal skær Z 6
Skaftfirkant □ 7 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160200 9
EAN/GTIN 4045197926999

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med venstrespiral 7 − 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde boringer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.
Håndrivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte boringer.