Spidsforsænker 90° 5

Art.-nr.: 150065 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Til borings-⌀ 2 mm - 5 mm
Hoved-⌀ 10 mm
Samlet længde L 46 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150065 5
EAN/GTIN 4045197085368

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel skærgeometri af hensyn til et let og skrællende snit. Spånerne føres væk i skaftets retning gennem den skrå boring.