Konusforsænker HSS 120° 8 mm

Art.-nr.: 150020 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 120
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 8 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 120 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm Fabriksstandard
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2 mm
Samlet længde L 49 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150020 8
EAN/GTIN 4045197364678

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Helslebne spånrum. Også velegnet til stål < 900 N/mm2.
Helslebne spånrum.