Værktøjsholder med skralde 117 mm

Art.-nr.: 148701 117
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
628 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale helt i stål
Spændvidde □ 8,5 mm - 12,5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M13 − M20
Reservebakker nr. 148712 str. 117
Samlet længde 110 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148701 117
EAN/GTIN 4062406754655

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. Holder med rustfri stålkappe. Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. Udført helt i stål af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.
Kraftig udførelse til spiraltapper op til M20.
Med sekskanthoved nøglestørrelse 22 mm.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.