Gevindbakke HSS 3X0,25

Art.-nr.: 141050 3X0,25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3×0,25
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 0,25 mm
Udvendig ⌀ 20 mm
Højde 5 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141050 3X0,25
EAN/GTIN 4062406223021

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket forslidset form; med skæreansnit i begge sider.
1 3/4 gevind skærfas.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven