Synkronrulletapper med smørenoter HM IK M5

Art.-nr.: 139243 M5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M5
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,8 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 4,65 mm
Gevind-⌀ 5 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 5
Farvering uden
Antal skær Z 5
Gevinddybde 15 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139243 M5
EAN/GTIN 4045197365644

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
53
Aluminium (med korte spåner)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
47
Stål < 1100 N/mm²
P
43
Stål < 1400 N/mm²
P
36
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel polygongeometri og skaft iht. DIN 6535-HA til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev.
Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Takket være special-HM-skæremateriale til høje skærehastigheder og lange standtider. TiAlN- og glidestofbelægningen sikrer ringe slitage og mindre tilbøjelighed til sammensvejsning med emnematerialet.
Med indvendig kølemiddeltilførsel i siden fra noterne, anbefales til bearbejdning af gennemgående huller og grundhuller.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.