GARANT Master Steel FEED HM-trinbor, kan konfigureres fra 20 stk. og opefter 3,98-4,5 mm

Art.-nr.: 125044 3,98-4,5
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal tænder Z: 3
  • Spidsvinkel: 145

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal tænder Z 3
Spidsvinkel 145 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Sænketrinvinkel 90 grader
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Nominel ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. Trin med fas h7 5 mm
Trinhøjde L1 min. - maks. 4,50 mm - 15,40 mm
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,28 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 125044 3,98-4,5
EAN/GTIN 4062406160074

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Trin, færdigslebne i henhold til dine ønsker.
Til udførelse af boringer og 90° forsænkning i ét arbejdstrin, uden værktøjsskift.
3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
Bortolerance (nominel ⌀): m7.
Tolerance, første trin (nominel ⌀ D2): h7.

Bemærk:

Nominel ⌀ og trinlængde kan konfigureres (kan vælges frit i området angivet i tabellen) og efter ønske.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle