HM-borerival med pyramidespids DIN 6535 HA 4,01 mm

Art.-nr.: 122797 4,01
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Tolerance: ±0,003
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 5×D
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4,01 mm
Tolerance ±0,003
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 5×D
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 30 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 36 mm
Samlet længde L 74 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122797 4,01
EAN/GTIN 4062406989170

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG (G)
K
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til fremstilling af tolererede boringer i stål eller materialer med korte spåner. Pålidelig komplet bearbejdning uden separat centrering og uden efterfølgende bearbejdning. Markant forbedret selvcentrering med ekstra pyramidespids af hensyn til optimal rundhed og målfasthed af den udførte borings tolerance. To boreskær og fire riveskær giver en attraktiv overfladekvalitet på boringsvæggen.
Tolerancer:
H7: Udførelse til boringstolerance H7.
+/− 0,003 mm: Fabrikations-/skærtolerance af nominel ⌀ DC.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestil med nr. 122797 + 129100HB.
Form HE: Bestil med nr. 122797 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven