HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 180° 3 mm

Art.-nr.: 122506 3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 3×D
  • Spidsvinkel: 180
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Boranvendelse: Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget skrå forboring

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 3×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 180 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 15,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Boranvendelse Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget skrå forboring
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122506 3
EAN/GTIN 4045197743671

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Særlig slibning til fremstilling af boringer med 180° boringsbund. Lave radialkræfter også ved forboring af vinklede flader på op til 45°. Spånnotgeometri til optimal spåntransport. Med 4 styrekanter til stabilisering af boret i boringen.

Fordel:

180° spidsvinklen gør det muligt at bore og fladforsænke i én arbejdsgang.

Anbefaling:

I forbindelse med processikker anvendelse af HM-bor 180° kræves:
  • Ved forboring på plane flader udførelse af en pilotboring 1×D med pilotbor nr. 122736.
  • Ved forboring på skrå flader op til 15°: Reduktion af tilspænding f med 50%, op til 30°: Reduktion af tilspænding f med 40% og op til maks. 45°: Reduktion af tilspænding f med 25% af den anførte værdi. Efter forboringen kan normal tilspændingsværdi anvendes.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122506 + 129100HB.
Form HE: Bestilles med nr. 122506 + 129100HE.
180°-HM-bor til aluminiumsbearbejdning kan leveres på forespørgsel.
Egner sig ikke til forsænkninger til cylinderhovedskruer iht. DIN974-1.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven