TYROLIT uvævet rulle 100x10M C ULTRAFIN universalindsats

Art.-nr.: 120676
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefiberrulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 120676
EAN/GTIN 9003171206760
Producentnummer 120676
L-nummer L50140 1740

Betegnelse

Beskrivelse:

De FØRSTEKLASSES ikke-vævede ruller fra Tyrolit imponerer med længst mulig levetid takket være deres imprægnering, hvilket betyder, at slibekornet også er placeret inde i fleecen. Uanset om du rengør svejsninger, fjerner rust, bearbejder maling eller polerer overflader, tilbyder vi det rigtige produkt til enhver anvendelse. Derudover drager du som bruger fordel af fleecens perfekte tilpasningsevne til overfladen.

Egenskab:

  • Form: IKKE-VÆVET rulle
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, plast / PVC, støbejern,
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C ULTRAFIN
  • Mål (D x H): 100 x 10 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Hul: 10 mm
  • Kornstørrelse: 70
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være en 100% imprægnering - derfor er korn også placeret inde i slibefleecen
  • Forskellige specifikationer muliggør rengøring af svejsninger op til polering af overflader
  • Meget fleksibel konstruktion - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

Anvendelse:

  • Til rengøring og bearbejdning af overflader med orbitalsliberen eller med hånden

Materiale:

Universel anvendelse

Passer til:

Til rengøring og finish af overflader med excentersliber eller i hånden.

Anbefaling:

  • En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
  • En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
  • En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af alle emner
  • En GP - GRØN til hurtig allround rengøring og efterbehandling

Særlige kendetegn:
  • Højeste værktøjslevetid
  • Perfekt til alle overflader
  • Kan anvendes universelt