Centrerbor HSS-E-PM A 0,5 mm

Art.-nr.: 111105 0,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Vinkel på forsænker: 60

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 333
Type A
Tolerance, nom. ⌀ k12
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 0,5 mm
Til emne-⌀ < 4 mm
Skaft-⌀ Ds 3,15 mm
Skafttolerance h7
Samlet længde L 25 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,01 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111105 0,5
EAN/GTIN 4045197797155

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
100
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke, spiralnotet.
Ensidigt skærende.
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
    Nominel ⌀ DC k12 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven