Beskyttelsesoverall type 3/4/5/6 Tyvek® 800J XL

Art.-nr.: 098305 XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve hvid
Unisex-størrelse XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098305 XL
EAN/GTIN 5450208013060
Producentnummer D15441684

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 800J, type 3/4/5/6, model CHA5. Åndbar kemikaliebeskyttelsesdragt, der kombinerer beskyttelse mod stænk fra vandbaserede kemikalier med modstandsevne og bevægelsesfrihed. Tydeligt overlimede sømme. Tommelfingerløkker forhindrer, at dragtens ærmer glider op.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven