Flergasdetektor-sæt X-am 2500 2500SET

Art.-nr.: 097203 2500SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Egenskab: Egnet til Ex-område

Produktdetaljer

Teknisk data

CAS AL
1A004C
SH-kode AL
00
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Egenskab Egnet til Ex-område
Produkttype Flergasdetektor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097203 2500SET
EAN/GTIN 2050001939883
Producentnummer 8323919

Betegnelse

Udførelse:

Flergasdetektor-sæt inklusive fire integrerede sensorer til samtidig og personrelateret måling af eksplosive gasser og dampe, ilt, kulilte og svovlbrinte. Måleapparatet er karakteriseret ved pålidelig måleteknik, robuste sensorer og enkel håndtering for at garantere en høj sikkerhed. Sensorerne er allerede installeret i apparatet ved leveringen. På grund af en integreret hukommelse er det muligt at dokumentere måleværdier, alarmer, tests og andre hændelser komplet. Tredobbelt alarm: akustisk, optisk og vibration. Ekstra lang levetid på 5 år for O2-, CO- og H2S-sensorerne (LC-sensorer med særligt lav opløsning ved lave koncentrationer).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

1 x basisenhed X-am 2500 inklusive:
  • NiMH-batteri og ladestation
  • Sensor EX til metan (eksplosionsfare); måleområde: 0-100 % LEL.
  • Sensor O2 til ilt; måleområde: 0 - 25 vol.-%.
  • Sensor CO-LC til kulilte i lav koncentration; måleområde: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S-LC til kulbrinte i lav koncentration; måleområde: 0 - 100 ppm.

Bemærk:

Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.
Ved levering er sensorerne allerede monteret i basisenheden.