Engangshandsker, sæt Dermatril P 743 9

Art.-nr.: 094725 9
Sæt pris 50 styk (DKK 3,31 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.241 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • elektrostatisk egenskab: 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetaljer

Teknisk data

EN EN 374
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering
EN 374 Type A (JKLOPT)
Kemikaliebestandighed JKLOPT
Materiale Nitril
elektrostatisk egenskab 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Producentbetegnelse Dermatril P 743
Bæremateriale Nitril
Tykkelse 0,2 mm
Længde 280 mm
Indhold 50
Vægt 700 g
Farve blå
Anvendelsesområde Præcision
Handskestørrelse 9
Godstykkelse 0,2 mm
Skærebeskyttelsesklasse 0
AQL 0,65
Anvendelse engangsbrug
Permeationstid ved acetone 99 % < 10 min
Permeationstid ved acetonitril 99 % < 10 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 % 30-40 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % 10-30 min
Permeationstid ved ethanol 95 % 10-30 min
Permeationstid ved isopropanol 99 % 10-30 min
Permeationstid ved methanol 99 % < 10 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % 240-480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % 240-480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 % 10-30 min
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094725 9
EAN/GTIN 4008198774396
Producentnummer DERMATRIL P 743 - 9

Betegnelse

Udførelse:

Sæt med engangshandsker i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.
Dermatril P 743. Øget kemisk og mekanisk bestandighed modsat 094730 (740). Dermed kan handsken anvendes i længere tid og yder beskyttelse mod et bredt spektrum af farlige stoffer. Godkendt til kontakt med fødevarer. Latexfri. Med lang manchet. AQL 0,65 (EN 374-2).
Med ru fingerspidser.

Norm:

EN 374; EN 455

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven