Engangshandsker, sæt 8330 // TOUGH GRIP N 7

Art.-nr.: 094712 7
Sæt pris 50 styk (DKK 2,31 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering
  • EN 374: Type A (JKOPST)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • Standard/direktiv: EN 374

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
EN 374 Type A (JKOPST)
Kemikaliebestandighed JKOPST
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
Tykkelse 0,15 mm
Længde 280 mm
Indhold 50
Farve sort
Handskestørrelse 7
Standard/direktiv EN 374
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094712 7
EAN/GTIN 4059904041158
Producentnummer 8330 GR.S

Betegnelse

Udførelse:

Godkendt til kontakt med levnedsmidler. Kan anvendes med begge sider ud. Pudderfri. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Sæt med nitril-engangshandsker i dispenserboks med innovativ lagdelt overflade med bedre greb på olierede dele. Stærk og solid.

Norm:

EN 374

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven