• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Komfort-kølevest S/M

Art.-nr.: 091529 S/M
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Produkttype Varmebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091529 S/M
Producentnummer R58762

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk afkøling fra 28 °C: Vestens afkølingseffekt er baseret på de 20 enkelte PCM-elementer (Phase Change Material) i inderforet. Hvad enten der er tale om hårdt fysisk arbejde eller varme omgivelser: Fra en hudtemperatur på 28 °C absorberer PCM-elementerne den overskydende varme og bliver flydende. På den måde reduceres hudtemperaturen med ca. 3-4 °C. Afhængigt af den fysiske kraftudøvelse og den omgivende temperatur holder Dräger-komfortvestens kølende virkning i op til fire timer.
Er klar igen efter maks. fire timer ved opbevaring: Ved en opbevaringstemperatur på under 22 °C bliver komponenterne ganske enkelt faste igen. Efter maks. fire timer er elementerne klar til brug igen – jo koldere desto hurtigere. Det er ikke nødvendigt at udføre krævende for- og efterarbejde – som man ellers skal med isveste.
Komfort: PCM-elementernes placering giver en høj grad af bevægelsesfrihed, da de sidder fleksibelt på kroppen. Vesten kan nemt bæres under beskyttelsesbeklædningen, f.eks. af brandvæsnet eller under gastætte kemikaliebeskyttelsesdragter. Brede burrelås-lukninger sørger for, at den sidder tæt på kroppen.
  • PCM-elementernes levetid: op til tre år.
  • enkel påtagning takket være burrelås-lukning.
  • Vesten kan vaskes efter udtagning af elementerne.