• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Svejser-beskyttelsesjakke XL

Art.-nr.: 091500 XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Svejsebeskyttelsesbeklædning
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Unisex-størrelse XL
Produkttype Svejsebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091500 XL
EAN/GTIN 8718564522471
Producentnummer 44-7300P GR.XL

Betegnelse

Udførelse:

Varme- og brandsikkert tøj af varigt og smidigt, spaltet okselæder. Beskytter mod varme og glødende stænk eller spåner, når der svejses, slibes eller brændes. Alle lædersømme er syet med et dobbelt kædesting af særdeles varmeresistent 5 x KEVLAR® garn. Alle spændingspunkter er nittede eller forstærket med to lag læder. Alle nitter og trykknapper er strømisolerede af sikkerhedstekniske grunde.
Svejser-beskyttelsesjakke med kinaflip for at beskytte mod svejsestænk.
  • Dobbeltlæderforstærkning på trykknapstrimmel på forsiden.
  • Rummelig indvendig læderlomme.
  • Flammehæmmende stofryg af bomuld.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1+A2