GARANT GreenPlus Finisher 500

Art.-nr.: 088004 500
(DKK 136,34 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
898 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse sprayflaske
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Indhold 0,5 l
Farve transparent
Form flydende
Tæthed 0,99 g/cm3
Kogepunkt 80 °C
Flammepunkt 38 °C
pH-værdi 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produkttype Universalrengøringsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088004 500
EAN/GTIN 4062406403126

Betegnelse

Udførelse:

NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevareindustrien.
Affedtningsmiddel og Finisher til den hurtige, daglige fjernelse af bearbejdningsolie, rustbeskyttelse, fin voks, emulsioner, limrester og andet snavs. Opfylder de højeste krav til renlighed, specielt før lakering, coating og limning. Markant reduktion af VOC sammenlignet med konventionelle opløsningsmidler.
500 ml sprøjteflaske af 100 % genbrugt PET. Kan genopfyldes mange gange.
Finisher er et alternativ til opløsningsmidler, koldrengøringsmidler eller cellulosefortynder. De tilføjede korrosionsinhibitorer giver midlertidig rustbeskyttelse. Sammenlignet med almindelige vandholdige rengøringsmidler fordamper det hurtigere.
  • Kræver ikke særlig mærkning.
  • Kan anvendes manuelt.