{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 4:1 | 16 t | |
Indvendig ⌀, ring A | 70 mm | |
Udvendig ⌀, ring B | 126 mm | |
Krave-⌀, støtte C | 75 mm | |
Mål D | 28 mm | |
Gevindlængde, møtrik E | 26 mm | |
Samlet højde F | 128 mm | |
Gevind-⌀ | M36 | |
Gevindlængde | 54 mm | |
Vægt | 2,15 kg | |
Produkttype | Ringskrue |
Artikelnummer | 086472 M36 | |
EAN/GTIN | 2050001757937 |