Slangesystem 1/4 tomme ZANGE

Art.-nr.: 084400 ZANGE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kølesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084400 ZANGE
EAN/GTIN 4037728180017
Producentnummer 218000

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 15 liter/min. (1/4 tomme), største udv. ⌀ 17 mm.

Leveringsomfang:

monteringstang, kunststof
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven