• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

PVC-advarselsmarkeringsbånd – SET 24 dele kraftig YB

Art.-nr.: 083642 YB
Sæt pris 24 styk (DKK 13,11 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 572
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Gummi-harpiks
Klæbekraft på stål 2,1 N/mm
Strækevne 170 %
Trækstyrke 26 N/mm
temperaturbestandig op til 4 °C - 77 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 16 °C - 27 °C
Lager luftfugtighed 40 % - 60 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 18 måned
Farve gul sort
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,14 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083642 YB
EAN/GTIN 50021200045856
Producentnummer 7000017005

Betegnelse

Udførelse:

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.
Tapen egner sig til mærkning af farlige steder og materialeplaceringer samt til markering af hjørner og kanter.
3M™ 5702 har sort og gule striber og har en lang levetid som følge af dens modstandsdygtighed mod slid, skuring, fugt og vejrlig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele