Der findes et alternativ til dette produkt:

Stofklæbebånd UV-bestandig 48X25

Art.-nr.: 083607 48X25
Nyt produkt
(DKK 4,75 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 4665
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Stoffinhed 30 mesh
Klæbemiddel Syntesegummi
Klæbekraft på stål 0,9 N/mm
Strækevne 27 %
Trækstyrke 4,3 N/mm
temperaturbestandig op til 95 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve transparent
Længde 25 m
Bredde 48 mm
Tykkelse 0,215 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083607 48X25
EAN/GTIN 4042448902030
Producentnummer 04665-00000-00

Betegnelse

Udførelse:

tesa® 4665 er UV-bestandig i 52 uger og er desuden modstandsdygtig over for vejr og vind. Det er dermed den perfekte udendørs-tekstiltape.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.