Der findes et alternativ til dette produkt:

Stofklæbebånd 48X50

Art.-nr.: 083601 48X50
Rabat
89,77 DKK
(DKK 1,19 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.771 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse duct tape 4662
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Stoffinhed 27 mesh
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,44 N/mm
Strækevne 18 %
Trækstyrke 3 N/mm
Bemærk blødt at påføre; overriveligt med hånden; vandafvisende
Anvendelse Tætning; Samling; Fiksering; Emballering; Klæbning; Fastgørelse
temperaturbestandig op til 95 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve sort
Længde 50 m
Bredde 48 mm
Tykkelse 0,23 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083601 48X50
EAN/GTIN 4042448392961
Producentnummer 04662-00194-01

Betegnelse

Udførelse:

tesa® 4662 duct tape her en fremragende klæbekraft også på ru og støvede underlag. Den er vandfast, blødt og fleksibelt. Ideel til tætning af rør og ledninger samt til arbejde på puds og murværk. Den kan let rives over med hånden både på langs og på tværs.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.