Skruesikring 55-03

Art.-nr.: 083313 55-03
(DKK 433,58 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
812 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 55-03
Kemisk basis anaerob methakrylat
Dynamisk viskositet 900 mPas - 1.500 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 200 °C
Håndfasthed efter 10 min - 20 min
Funktionsstyrke efter 1 h - 3 h
Egenskab thixotrop; tætning; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast; uden mærkning
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Skruesikring; olierede overflader
Til gevindstørrelse op til M36
Maks. spaltemål 0,25 mm
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 18 Nm - 23 Nm
Afmontering med normalt værktøj
Farve blå
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 20 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Produkttype Skruesikring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083313 55-03
EAN/GTIN 2050002005211
Producentnummer 55-03-050

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).
Mellemfast, kan anvendes som skruesikring og gevindtætning, op til 200 °C, også til passive materialer, uden mærkning.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele