Skruesikringsstick 248_EPIG

Art.-nr.: 083300 248_EPIG
Rabat
242,12 DKK
(DKK 784,21 / 100 Gram)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 248
Kemisk basis Dimethakrylatester
Tæthed 1,1 g/cm3
Form pastøs
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 5 min
Funktionsstyrke efter 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; tætning; drypfri; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Skruesikring; alle gevindforbindelser
Til gevindstørrelse op til M50
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 17 Nm
Afmontering med normalt værktøj
Farve blå
Påfyldningsmængde 19 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 48 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Skruesikring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083300 248_EPIG
EAN/GTIN 5010266007076
Producentnummer 1714961

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Sticks med pastøs skruesikring er sparsomme i brug, ingen efterdryp.
Skruesikringspasta.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).
Stick: Mellemfast, egnet til alle metaller og passive emner.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.