Skrue-udtrækkere med brede riller 1

Art.-nr.: 082862 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
290 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Forborings-⌀ 2 mm
Passer til skruer/bolte M3 − M4
Passer til Aluminium; Messing; INOX
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082862 1
EAN/GTIN 4018754042029
Producentnummer 71010001

Betegnelse

Udførelse:

Af sejhærdet krom-vanadium-stål. De skarpe kanter i rillerne borer sig fast i den indborede skrue og drejer den ud. Med firkant til brug med vindejern og lignende.

Anvendelse:

Egnet til aluminium, messing, INOX.
Til uddrivning af knækkede skruer med højregevind (forborings-⌀ iht. tabel; drej skrueudtrækkeren til venstre).

Passer til:

Aluminium, messing, INOX.

Bemærk:

UNC- og UNF-gevind kan leveres på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven