Hurtig loddekolbe „Multi-Sprint “ 960ED

Art.-nr.: 082200 960ED
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ERSA-type 960ED
Energiforsyning Med kabel
Loddespidsbredde 3,2 mm
Opvarmningseffekt 150 W
Varmeeffekt 75 W
Loddespidstemperatur efter 3 minutter 350 °C
Vægt uden tilledning 100 g
Produkttype Loddekolbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082200 960ED
EAN/GTIN 4003008060829
Producentnummer 0960ED

Betegnelse

Udførelse:

Usædvanlig let loddepistol uden transformator og med PTC-varmeelement. Opvarmningstid ca.20 sekunder. Ved at trykke regelmæssigt kan varmetilførslen tilpasses til loddestedets varmebehov. Indvendigt opvarmet loddespids med høj virkningsgrad. Ledning 1,5 m.

Anvendelse:

Specielt i forbindelse med montering og reparationer, da loddekolben kan anvendes universelt i området 15 − 100 W (som standardloddekolber).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele