{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P6R-CORE | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 68 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 600 lm | |
Lysnet, trin 2 | 240 lm | |
Lysnet, trin 3 | 15 lm | |
Brændetid | 2 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 6 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 95 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2,5 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 151 mm | |
Hoved-⌀ | 35 mm | |
Vægt | 170 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081468 P6R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020459 | |
Producentnummer | 502179 |