• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trykluftligeslibere 52862

Art.-nr.: 079441 52862
Nyt produkt

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 52862
Udgangseffekt 298 W
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Maks. luftbehov 564 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Spændepatron-⌀ 3 mm
Vægt 0,48 kg
Arbejdsstøj 79 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 2,6 m/s2
Længde 144 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079441 52862
EAN/GTIN 616026528628
Producentnummer 52862

Betegnelse

Udførelse:

Dynabrade − trykluftligeslibere.
Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.
Afbalanceret, langsomt kørende lille slibemaskine med et indstilleligt omdrejningstal på op til 25000 1/min.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven