{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Transportkuffert | |
Producentbetegnelse | HG 2120EKF | |
Effektforbrug | 2.200 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lufttemperatur | 80 °C - 630 °C | |
Luftvolumenstrøm, trin 1 | 150 l/min | |
Luftvolumenstrøm, trin 2 | 300 l/min | |
Luftvolumenstrøm, trin 3 | 500 l/min | |
Vægt | 850 g | |
Udførelse | Sortiment | |
Produkttype | Varmluftblæser |
Artikelnummer | 078321 006464 | |
EAN/GTIN | 4007841006464 | |
Producentnummer | 006464 |