Stiksav GST150BCE

Art.-nr.: 078200 GST150BCE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Emballage: Transportkuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Transportkuffert
Producentbetegnelse GST150BCE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 780 W
Slagtal 500 min-1 - 3.100 min-1
Maksimal savetykkelse, stål 10 mm
Maksimal savetykkelse, træ 150 mm
Geringsindstilling ja
Pendulslag 4-dobbelt
Vægt 2,7 kg
Maks. vibration iht. EN 7,0 m/s2
Konstruktion Bøjleform
Bemærk Robust
Egnede stiksavsklinger 588400 − 588551
værktøjsskift uden brug af værktøj ja, SDS system
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078200 GST150BCE
EAN/GTIN 3165140463560
Producentnummer 0601513000

Betegnelse

Udførelse:

Bosch stiksav med let savklingeskift uden værktøj vha. Bosch SDS System.
Stiksav i bøjleform.
  • Store effektreserver også i hårde og tykke bjælker ved hjælp af effektiv 780-watt-motor, der tåler overbelastning.
  • Ekstremt robust og bøjningsresistent fodplade til selv de kraftigste belastninger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× savklinge, hætte, glidesko, udsugningsadapter og transportkuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele