{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Produkttype | Båndfil | |
Producentbetegnelse | M12 FBFL13 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V | |
Omdrejningstalområde | 0 - 14.500 | |
Båndhastighed | 0 m/min - 1.105 m/min | |
Slibebånd, bredde | 13 mm | |
Slibebånd, længde | 457 | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Vægt | 1,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 1,69 m/s2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 |
Artikelnummer | 077717 M12FBFL13 | |
EAN/GTIN | 4058546412456 |