Fladhoved-vinkelsliber Akku 4933478438

Art.-nr.: 077139 4933478438
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18FSAGF125XB-OX
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,6 kg
Maks. vibration iht. EN 4,86 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077139 4933478438
EAN/GTIN 4058546346294

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv M18 FUEL™ fladhoved-vinkelsliber til arbejde i områder med begrænset plads.
  • Fladt hoveddesign gør det muligt at arbejde i vinkler op til 42°.
  • Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.
  • RAPIDSTOP™ til hurtig bremsning af skiven på under 2 sekunder.
  • Genstartsbeskyttelse og kickbackstop giver høj brugerbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader. Inklusive antivibrationsgreb, beskyttelsesskærm, støvbeskyttelsesgitre, spændesæt og HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør