Vinkelslibere WEV11-125

Art.-nr.: 077132 WEV11-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse WEV 11-125 Quick
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.100 W
Tomgangsomdrejningstal 2.800 min-1 - 10.500 min-1
Tilslutningsgevind M14
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,1 kg
Kabellængde 4 m
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Bemærk Hurtigskiftesystem
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077132 WEV11-125
EAN/GTIN 4061792176409
Producentnummer 603625000

Betegnelse

Udførelse:

Du definerer grænsen - ikke din maskine.
Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse.
Kompakt vinkelsliber med hastighedsstyring og den mindste omkreds af greb i sin ydelsesklasse for at give perfekt ergonomi.
  • Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.
  • Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.
  • Konstant omdrejningstal under belastning.
  • Forhindrer træthed som aldrig før: Kompakt vinkelsliber med hastighedsstyring og den mindste omkreds af greb i sin ydelsesklasse for at give perfekt ergonomi.
  • Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.
  • Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.
  • Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.
  • Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt,ekstra håndgreb og spændenøgle.