Akku-borehammer Uden batteri, lader og kuffert M18FHX

Art.-nr.: 075532 M18FHX
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • Værktøjsholder, form: SDS-Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18ONEFHX-0
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 1.330 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 28 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 26 mm
Maks. slagtal 4.800 min-1
Slagenergi 2,5 J
Værktøjsholder, form SDS-Plus
Vægt 4,5 kg
Maks. vibration iht. EN 8,9 m/s2
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075532 M18FHX
EAN/GTIN 4058546346959
Producentnummer 4933478502

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
  • SDS-Plus borholder.
  • Utrolig stærkt metalgearhus.
  • Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.
  • FIXTEC-hurtigskiftesystem til værktøjsløst skift mellem SDS-Plus-holderen og den selvspændende metalborepatron.
  • Drejestop til lette mejselopgaver.
  • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine, hvis boret blokerer.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

Leveringsomfang:

Nul-version − uden batteri, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven