{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12FQID-202X | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Maks. moment, 1. trin | 50 Nm | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
Slagtal 1. trin | 0 min-1 - 950 min-1 | |
Slagtal 2. trin | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Slagtal 3. trin | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | HEX (E 6,3) | |
Værktøjsholder, mål | 1/4 tommer | |
Vægt | 1,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 1,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
egnet til materiale | Stål | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074014 M12FQID | |
EAN/GTIN | 4058546229184 | |
Producentnummer | 4933464973 |