Li-ion-akku B12 V

Art.-nr.: 073855 B12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
784 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GBA 12V 3.0Ah
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
Passer til Bosch 12 V
Vægt pr. genopladeligt batteri 180 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073855 B12
EAN/GTIN 3165140894494
Producentnummer 1600A00X79

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, effektive Li-Ion-akkuer.
  • Ingen memory-effekt.
  • Intet effekttab.
  • Lav selvafladning.
  • Hurtig opladning af akkuerne.
  • Meget effektive også ved temperaturer under 0 °C.