Lithium-ion-batteri High Output™ MHB55

Art.-nr.: 073809 MHB55
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M18HB5.5
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,5 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til 18V Milwaukee
Vægt pr. genopladeligt batteri 1.000 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073809 MHB55
EAN/GTIN 4058546226572
Producentnummer 4932464712

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akkuer.
  • Med forbedret køling, der giver længere driftstid og mere power.
  • Til opgaver med ekstreme belastninger – anvendelse op til −28 °C.