• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Batteridrevet bore-/skruemaskine M18CBLDD-4

Art.-nr.: 070210 M18CBLDD-4
Rabat
2935,26 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18CBLDD-402C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.800 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 52 mm
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070210 M18CBLDD-4
EAN/GTIN 4058546224844
Producentnummer 4933464539

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
Med børsteløs DC-motor med højt drejningsmoment. REDLINK™-elektronik − sikker belastningsstyring med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til en lang levetid af akku, motor og gear.

Fordel:

REDLINK™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× M18 Red-li-ion-akkuer, M12-18C FC lader, bælteclips, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven