BOSCH vinkelsliber GWS 24-230 LVI

Art.-nr.: 0601893F00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601893F00
EAN/GTIN 3165140484565
Producentnummer 0601893F00
L-nummer L00590 23

Betegnelse

Beskrivelse:

  • vinkelsliber GWS 24-230 LVI, den store vinkelsliber GWS 24-230 LVI professionelle, som er kablet i klassen på 2,400 W, leverer langvarig formalingsevne og høj brugerbeskyttelse
  • Desuden sikrer dens kraftige 2,400 W motor gode resultater ved krævende opgaver
  • Beskyttelsen for brugeren er særligt høj her takket være tilbageslagskontrol og genstart af kværnen
  • Enheden har et hovedhåndtag med vibrationskontrol og et ekstra håndtag med vibrationskontrol, som absorberer op til 50% af vibrationen
  • Denne elværktøj er designet til skæring og slibning af metal, fliser og murværk
  • Enheden er kompatibel med udsugningsskærmen GDE 230 FC-T Professional
  • GWS 24-230 LVI Professional har også en beskyttelseshætte

Egenskab:

  • Vægt: 5,5 kg
  • Hovedhåndtag: konsol (drejelig)
  • Nullasthastighed: 6500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 2400 W
  • Kontakt: låsekontakt
  • Disk Ø: 230 mm
  • Slibspindelgevind: M14
  • Spænding, elektrisk: 230 V

Leveringsomfang:

  • Indspilningsflange
  • Spændemøtrik
  • Snavindstillelig beskyttelseshætte
  • Tri-Control-kontakt
  • Til to-hullers skruenøgle
  • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol

Egnede produkter

Tilbehør