GLM 50-22 laserafstandsmåler

Art.-nr.: 0601072S00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601072S00
EAN/GTIN 4059952518800
Producentnummer 0601072S00
L-nummer L00590 1491

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GLM 50-22 laserafstandsmåler
  • GLM 50-22 Professional kan modstå barske forhold på byggepladser
  • Designet i IP65 giver komplet beskyttelse mod støvpartikler og vandstråler
  • mens det stødabsorberende hus kan modstå fald fra 1,5 m til hård beton
  • En knap til tilpasning gør det muligt at indstille foretrukne målefunktioner og -indstillinger
  • Den intuitive brugergrænseflade understøtter 30 sprog og har et farvedisplay
  • mens det store antal gør det nemmere at læse
  • For en selvforklarende applikation har den en ny hjælpefunktion
  • der viser alle måleindstillinger
  • Den er ideel til elektrikere
  • airconditionteknikere og blikkenslagere til at placere og fastgøre elementer til træ
  • andre materialer eller tør konstruktion
  • Når den bruges til indendørs design
  • er den perfekt til malere
  • gulvlag
  • fliselag eller tømrere til at beregne materialebehovet
  • Lang batterilevetid
  • uanset om du bruger almindelige alkaline-batterier eller Li-Ion-batteripakken

Egenskab:

  • Automatisk slukning: 5 min
  • Antal hukommelsesværdier: 10
  • Vægt, ca. 2 kg
  • Indirekte højdemåling: ja
  • Indirekte måling af længde: nej
  • Integreret hældningsmåling: nej
  • Integreret måloptik: nej
  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Laserfarve: rød
  • Laserklasse: 2
  • Måleenheder: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Måleområde: 0. 05 - 50,00 m
  • Målepræcision, typ.: ± 1,5 mm* (* plus anvendelsesafhængig afvigelse)
  • Måletid max.: 4 s
  • Måletid, typ.: < 0. 5 s
  • Min/max-måling: ja
  • Stativgevind: 1/4″
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 65
  • Stødbeskyttelse: op til 1,5 m
  • Strømsbeskyttelse: op til 1,5 m
  • Spændingsforsyning: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Timerfunktion: nej
  • Vægfunktion: nej

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsespose
  • Slynge
  • 2 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

Egnede produkter

Tilbehør