9713 Skumgummiindsats Hex skruetrækker sæt 1, 12 dele

Art.-nr.: 05150104001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05150104001
EAN/GTIN 4013288225290
Producentnummer 05150104001
L-nummer L60020 4998

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 10 Wera skruetrækkere (værksted, Micro og tværgreb) til indvendige sekskantsskruer og 2 Wera skruetrækkere med hulskaft til udvendige sekskantsskruer.

Fordel:

  • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
  • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
  • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
  • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
  • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

Leveringsomfang:

  • 9713 Skumgummiindsats Hex skruetrækker sæt 1, 12 dele; 2x 354 Sekskantsskruetrækker Hex-Plus: 3x75 mm, 4x75 mm; 3x 2054 elektronik-sekskantsskruetrækker: 1.5x60 mm, 2x60 mm, 2.5x60 mm; 5x 454 HF T-nøgle Hex-Plus med holdefunktion til sekskantet kærv: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm; 2x 395 HO Topnøgleskruetrækker: 10x90 mm, 13x90 mm; 1x 9813 Skumgummiindsats Hex skruetrækker sæt 1, uden værktøj: 344 x 30 x 392 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele