9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, 18 dele

Art.-nr.: 05150101001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05150101001
EAN/GTIN 4013288225122
Producentnummer 05150101001
L-nummer L60020 4959

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 16 Wera Kraftform skruetrækkere (værksted, VDE, skruemejsel, Micro) samt 2 skruekløer.

Fordel:

  • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
  • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
  • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
  • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
  • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

Leveringsomfang:

  • 9710 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, 18 dele; 2x 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 3x 350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 1x 350 PH Krydskærv stubby/karburatorskruetrækker: PH 2 x 25 mm; 2x 355 PZ Krydskærvsskruertrækker: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 335 Skruetrækker til lige - elektrikerklinge: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 334 Skruetrækker til lige kærv: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 1x 335 Stubby/karburatorskruetrækker: 1 x 5.5 x 24.5 mm; 1x 2050 PH elektronik-krydskærvsskruetrækker: PH 0 x 40 mm; 1x 2035 elektronik-skruetrækker til lige kærv: 0.40 x 2.5 x 80 mm; 2x 160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 1441 SB Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer: 6.0-8.5 x 41 mm; 1x 9810 Skumgummiindsats skruetrækker sæt 1, uden værktøj: 344 x 30 x 392 mm