FLAD DORN M2,5 ST D20 L3.6

Art.-nr.: 03560016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03560016
EAN/GTIN 7630041114201
Producentnummer 03560016
L-nummer L41140 600

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Stål
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 20
  • Sondelængde [mm]: 3,6

Beskrivelse:

M2,5 måleindsats med flad måleflade, stål, Ø 20 mm, L = 3.6 mm