Flad spids M2,5 TC D2,5 L6

Art.-nr.: 03510802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03510802
EAN/GTIN 7630041113921
Producentnummer 03510802
L-nummer L41140 350

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 2,5
  • Sondelængde [mm]: 6

Beskrivelse:

M2,5 måleindsats med flad måleoverflade, hårdmetal, Ø 2.5 mm, L = 6 mm