Flad spids, M2,5 ST D2,5 L6

Art.-nr.: 03510801
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03510801
EAN/GTIN 7630041113914
Producentnummer 03510801
L-nummer L41140 159

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Stål
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 2,5
  • Sondelængde [mm]: 6

Beskrivelse:

M2,5 måleindsats med flad måleflade, stål, Ø 2.5 mm, L = 6 mm