UNIPEN - arbejdslampe/blitzlampe

Art.-nr.: 03.5420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5420
EAN/GTIN 5708997354209
Producentnummer 03.5420
L-nummer L01030 17

Betegnelse

Beskrivelse:

UNIPEN - Praktisk arbejdslampe med blyant og lommelygte i toppen. UNIPEN er udstyret med den nye COB LED strip light, der giver en unik kraftig og fuldstændig ensartet belysning, som er ideel som arbejdslys. Desuden har UNIPEN en højtydende LED-toplys, der giver UNIPEN en kraftig lommelygtefunktion. UNIPEN's fleksible lampehoved kan vippes op til 180 grader. UNIPEN leveres med en stærk indbygget magnet til nem placering i arbejdsområdet og en lommeklips. UNIPEN's lille og handy form gør den perfekt til altid at have €œpå hånden€. // Bemærk venligst, at UNIPEN leveres uden oplader. // UNIPEN's design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 3451038. UNIPEN er også beskyttet af CN-designpatent nr. ZL201530374615. 6.

Egenskab:

  • Batteri: Lithium-ion
  • Batterikapacitet: 750 mAh
  • Batterispænding: 3,7 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 65
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstid op til: 4 h
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Lyskilde: COB LED
  • Lysstrøm: 75 lm - 150 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 125 - 250
  • Opladningsspænding DC: 5 V
  • Opladningstid: 2.5 h
  • Strømforbrug, max.: 1.5 W
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele