Værkstedsskydelære, 500 mm, 0,05, mm

Art.-nr.: 00510542
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00510542
EAN/GTIN 7630041105773
Producentnummer 00510542
L-nummer 415130 500

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For 0,02-opløsning:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For 0,05-opløsning:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 6
Dimension D [mm]: 28

Beskrivelse:

Værkstedsmåler, 500 mm, 0,05, mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 500
  • Opløsning [mm]: 0,05
  • Finjustering: Uden

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring