• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manueller Prüfstand TVL-XLS, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVL-XLS
Netto: 760,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Herstellernummer TVL-XLS

Beschreibung

Beschreibung:

Vertikal und horizontal bedienbar
Präzises Messergebnis
Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 1000 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
Digitale Längenmesseinheit SAUTER LA (ohne Schnittstelle) serienmäßig

Merkmal:

Maximaler Verfahrweg: 230 mm
Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm
Grundplatte mit Gewindebohrung M6
Erweiterter Arbeitsraum mit TVL-XL: +340 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 151×234×465 mm
Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads & Dokumente